Mikrometerskrue med små måleflader, 225-250 mm, 3 mm måleflade

Art.-nr.: 111-124
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kuffert
Måletromle-diameter 18 mm
Målespindel-diameter 6,35 mm
Målespindel, roterende nej
Målefladernes parallelitet 4 µm
Målefladernes planhed 0,3 µm
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Måleoverflade-diameter 3 mm
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign trinvise måleflader
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader Hærdet
Nøjagtighed ± 6 µm
Måleafvigelse E MPE 6 µm
Målekraft min. 3 N
Målekraft maks. 10 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 473 mm
Bredde i alt 305 mm
Højde i alt 60 mm
Måleområde min. 225 mm
Måleområde maks. 250 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 111-124
EAN/GTIN 4946368008905
Producentnummer 111-124
L-nummer L40010 7521
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-not-mikrometerskrue forenkler målingen af noter og støbte dele. De giver dig følgende fordele: Med offset-måleflader til måling af noter, indstik, fittings osv.

Egenskab:

  • Anvil / spindel: Type A, D=3 mm
  • Digital/analog: Analog
  • Planhed: 0,3 µm
  • -grænseværdi Måleafvigelse J MPE: +/-6 µm
  • Størrelse / dimension: 0,473 X 0,305 X 0,06 M
  • Måleområde: 225 - 250
  • Måling af overflader: Hårdmetalbelagt, finpoleret, afsat
  • Målekraft: 5-10
  • Målespindel: Spindelspændeanordning, ∅ 6,35 mm, spindelstigning 0,5 mm
  • Model: SPM-250
  • Parallelitet: 4 µm
  • Skala: Skalatromle og hylster satinforkromet, ∅ 18 mm
  • Skalainddeling: 0,01 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive boks, nøgle, indstillingsnormal