Micrometru pentru caneluri, 225-250 mm, suprafață de măsurare de 3 mm

Cod articol.: 111-124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 6,35 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 4 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,3 µm
Citire, milimetru 0,01 mm
Suprafaţă de măsurare diametru 3 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare în treptes
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 6 µm
Abatere de măsurare E MPE 6 µm
Forța de măsurare min. 3 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 473 mm
Lăţime totală 305 mm
Înălţimea totală 60 mm
Domeniu de măsurare min. 225 mm
Domeniu de măsurare max 250 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 111-124
EAN / GTIN 4946368008905
Număr producător 111-124
L-Număr L40010 7521
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul pentru caneluri simplifică măsurarea canelurilor și a pieselor profilate. Acesta vă oferă următoarele avantaje: suprafețe de măsurare în trepte pentru măsurarea șanțurilor, adânciturilor, mulurilor etc.

Caracteristică:

  • Nicovală / ax: Tip A, D=3 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Planeitate: 0,3 µm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-6 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,473 X 0,305 X 0,06 M
  • Domeniu de măsurare: 225 - 250
  • Suprafețe de măsurare: Cu inserție din metal dur, finisat cu precizie, decupat
  • Forţă de măsurare: 5-10
  • Ax de măsurare: Dispozitiv de fixare a axului, ∅ 6,35 mm, pasul axului 0,5 mm
  • Model: SPM-250
  • Paralelism: 4 µm
  • Scală: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 18 mm
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inclusiv cutie, cheie, etalon de reglare