Tragholm

Nr art.: 11045
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Nośność 350 kg
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Szerokość 570 mm
Wysokość 850 mm
Zakres zastosowania Wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11045
EAN / GTIN 4017976010533
Numer producenta 11045
Numer L L90080 734
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Zestaw składa się z 2 rur z uchwytami i spawanych poprzeczek, lakierowanych proszkowo na kolor niebieski RAL 5007.

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość (mm): 570
  • Całkowita wysokość (mm): 850
  • Całkowita nośność (kg): 350
  • Kolor: błyszczący błękit