Ghidon

Cod articol.: 11045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, albastru Albastru briliant
Capacitate portantă 350 kg
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Tip produs Bară / Traversă
Lăţime 570 mm
Înălţime 850 mm
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport

Identificare și clasificare

Cod articol 11045
EAN / GTIN 4017976010533
Număr producător 11045
L-Număr L90080 734
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Alcătuit din 2 tuburi de mâner cu cârlige de suspensie și traverse sudate împreună, acoperite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007.

Caracteristică:

  • Lățimea totală (mm): 570
  • Înălțime totală (mm): 850
  • Capacitate totală de încărcare (kg): 350
  • Culoare: albastru strălucitor