Barra de soporte

Número de artículo: 11045
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, azul Azul brillante
Capacidad de carga 350 kg
Material Chapa de acero
Color azul
Tipo de producto Larguero / travesaño
Anchura 570 mm
Altura 850 mm
Intervalo de empleo Carro transportador

Identificación y clasificación

Número de artículo 11045
EAN / GTIN 4017976010533
Número del fabricante 11045
Número L L90080 734
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Consiste en 2 tubos de agarre soldados con ganchos de suspensión y abrazaderas cruzadas, con recubrimiento en polvo azul RAL 5007.

Característica:

  • Ancho total (mm): 570
  • Altura total (mm): 850
  • Capacidad total de carga (kg): 350
  • Color: azul brillante