Asta di supporto

Codice art.: 11045
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Portata 350 kg
Materiale Lamiera di acciaio
Colore blu
Tipo di prodotto Montante / Traversa
Larghezza 570 mm
Altezza 850 mm
Campo di impiego Carrelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11045
EAN / GTIN 4017976010533
Codice del produttore 11045
Numero-L L90080 734
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Composto da 2 tubi di impugnatura saldati con ganci di sospensione e traverse, verniciati a polvere, blu RAL 5007.

Proprietà:

  • Larghezza totale (mm): 570
  • Altezza totale (mm): 850
  • Portata totale (kg): 350
  • Colore: blu brillante