{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Nosnost | 350 kg | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Nosík / traverza | |
| Šířka | 570 mm | |
| Výška | 850 mm | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík |
| Katalogové číslo | 11045 | |
| EAN / GTIN | 4017976010533 | |
| Číslo výrobce | 11045 | |
| L-číslo | L90080 734 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |