• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Stopper POM, Supports 6 mm, Colour red

Nr art.: 110350
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta Verschlussstopfen POM
Opakowanie luzem
Kolor Czerwony
Średnica d2 6 mm
Długość L 30 mm
Średnica wewnętrzna węża 6 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Liczba elementów 1 szt.
Typ połączenia Przyłącze do węża
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 65 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 110350
EAN / GTIN 4047322118521
Numer producenta 110350
Numer L L00970 914
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Stopper POM, Supports 6 mm, Colour red, working pressure -0.95 to 16 bar

Cecha szcz.:

  • L1: 30.0 mm
  • Colour: red
  • Connector: 6 mm
  • Material: Acetal polymer (POM)
  • Max. working pressure: 16 bar
  • Min. working pressure: -0.95 bar
  • Maximum operating temperature in air: 65 °C
  • Operating temperature min. with air: -20 °C
  • Maximum operating temperature with water: 65 °C
  • Operating temperature min. with water: 1 °C