Dop de închidere POM, racord 6 mm, culoare roșie

Cod articol.: 110350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu semnal
Denumirea producătorului Verschlussstopfen POM
Ambalaj neambalate individual
Culoarea roşu
Diametru d2 6 mm
Lungime L 30 mm
Diametrul furtunului în interior 6 mm
Tip produs Adaptor furtun
Număr de piese 1 buc.
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 65 °C

Identificare și clasificare

Cod articol 110350
EAN / GTIN 4047322118521
Număr producător 110350
L-Număr L00970 914
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Dop de închidere POM, racord 6 mm, culoare roșie, presiune de lucru -0, 95 până la 16 bar . Conectori rapizi cu rezistență ridicată, tenacitate, greutate redusă, rezistență la abraziune și rezistență mare la impact pentru o gamă largă de aplicații. Toate conectorii noștri din POM au următoarele omologări: Apă potabilă DVGW, KTW, FDA și NSF. Pentru conectarea rapidă a țevilor din plastic și metal. Potrivit pentru aer comprimat și lichide, foarte rezistent la multe substanțe chimice. Vă rugăm să ne contactați în cazul aplicațiilor critice.

Caracteristică:

  • L1: 30,0 mm
  • Culoarea: roşu
  • Racord: 6 mm
  • Material: Polimer acetalic (POM)
  • Presiune de lucru max.: 16 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Temperatura maximă de funcționare în aer: 65 °C
  • Temperatura minimă de funcționare în aer: -20 °C
  • Temperatura maximă de funcționare cu apă: 65 °C
  • Temperatura minimă de funcționare cu apă: 1 °C

Descărcări și documente