{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Référence fabricant | Verschlussstopfen POM | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | Rouge | |
| Diamètre d2 | 6 mm | |
| Longueur L | 30 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 6 mm | |
| Type de produit | adaptateur de tuyau | |
| Nombre de pièces | 1 pc. | |
| Type de raccordement | raccord | |
| Plage de températures min. | -20 °C | |
| Plage de températures max. | 65 °C |
| Référence article | 110350 | |
| EAN / GTIN | 4047322118521 | |
| Réf. fabricant | 110350 | |
| Article hors catalogue | L00970 914 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |