Tappo di chiusura POM, raccordo 6 mm, colore rosso

Codice art.: 110350
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso segnale
Denominazione originale prodotto Verschlussstopfen POM
Imballaggio singoli
Colore rosso
Diametro d2 6 mm
Lunghezza L 30 mm
Diametro del tubo flessibile interno 6 mm
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Numero pezzi 1 pz.
Tipo di collegamento Raccordo tubo
Intervallo di temperatura min. -20 °C
Intervallo di temperatura max. 65 °C

Identificazione e classificazione

Codice articolo 110350
EAN / GTIN 4047322118521
Codice del produttore 110350
Numero-L L00970 914
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tappo di chiusura POM, raccordo 6 mm, colore rosso, pressione di esercizio da -0,95 a 16 bar. Connettori rapidi ad alta resistenza, tenacità, peso ridotto, resistenza all’abrasione e grande resistenza agli urti per una vasta gamma di applicazioni. Tutti i nostri connettori in POM hanno le seguenti omologazioni: Acqua potabile DVGW, KTW, FDA e NSF. Per il collegamento rapido di tubi in plastica e metallo. Adatto per aria compressa e liquidi, buona resistenza a molti prodotti chimici. Per applicazioni critiche, vi preghiamo di contattarci.

Proprietà:

  • L1: 30,0 mm
  • Colore: rosso
  • Raccordo: 6 mm
  • Materiale: Polimero acetalico (POM)
  • Pressione di lavoro max.: 16 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Temperatura massima di esercizio con aria: 65 °C
  • Temperatura minima di esercizio con aria: -20 °C
  • Temperatura massima di esercizio con acqua: 65 °C
  • Temperatura minima di esercizio con acqua: 1 °C

Download & documenti