{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Označení výrobce | Verschlussstopfen POM | |
| Obal | volné | |
| Barva | červená | |
| Průměr d2 | 6 mm | |
| Délka L | 30 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 6 mm | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Počet přepážek | 1 ks | |
| Typ připojení | Hadicová přípojka | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 65 °C |
| Katalogové číslo | 110350 | |
| EAN / GTIN | 4047322118521 | |
| Číslo výrobce | 110350 | |
| L-číslo | L00970 914 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |