{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,9 m | |
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,9 m | |
| Górna szerokość zewnętrzna | 0,128 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 3 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 13 | |
| Wysokość szczebli | 30 m | |
| Głębokość szczebli | 30 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 6,4 m | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 120 kg | |
| Długość drabiny | 6,09 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 11018 | |
| EAN / GTIN | 4031405110182 | |
| Numer producenta | 011018 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |