{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina prečnih nosilcev | 0,9 m | |
| Vodilo nosilne prečke | konično | |
| Spodnja zunanja širina | 0,9 m | |
| Zgornja zunanja širina | 0,128 m | |
| Število prevodnih delov | 3 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 13 | |
| Višina prečk | 30 m | |
| Globina prečk | 30 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 6,4 m | |
| Nosilne prečke | da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 120 kg | |
| Dolžina lestve | 6,09 m | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 11018 | |
| EAN/GTIN | 4031405110182 | |
| Številka proizvajalca | 011018 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |