{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza traverse | 0,9 m | |
| Guida del montante | forma conica | |
| Larghezza inferiore esterna | 0,9 m | |
| Larghezza superiore esterna | 0,128 m | |
| Numero di componenti della scala | 3 | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 13 | |
| Altezza pioli | 30 m | |
| Profondità pioli | 30 m | |
| Distanza pioli | 280 mm | |
| Connessione tra pioli e montanti | es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 6,4 m | |
| Traverse | sì | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 120 kg | |
| Lunghezza scala | 6,09 m | |
| Tipo di prodotto | Scala d’appoggio |
| Codice articolo | 11018 | |
| EAN / GTIN | 4031405110182 | |
| Codice del produttore | 011018 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |