Stige til rengøring af glas med nivello® traverse 3-delt

Art.-nr.: 11018
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Tværbjælkens bredde 0,9 m
Vangeføring konisk
Nederste udvendig bredde 0,9 m
Øverste udvendige bredde 0,128 m
Antal lederdele 3
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 13
Trinhøjde 30 m
Trindybde 30 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 6,4 m
Traverser ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 120 kg
Stige-længde 6,09 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11018
EAN/GTIN 4031405110182
Producentnummer 011018
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminiumskrænge til glasrenser
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Fastgør stikket med ekstra kroglås
  • Topstige med ruller og slidstærkt gummi med kileudskæring
  • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
  • Trinafstand: 280 mm
  • Maksimal belastning: 120 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 6400 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 6090 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 120 kg
  • Maks. Standehøjde: 6093 mm
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Øverste udvendige bredde: 128 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 900 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Nederste udvendige bredde: 900 mm