Echelle de nettoyage du verre à échelons Jeu avec traverse nivello® en 3 parties

Réf.: 11018
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur traverses 0,9 m
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,9 m
Largeur supérieure extérieure 0,128 m
Nombre d’éléments 3
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 13
Hauteur échelon 30 m
Profondeur échelon 30 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Hauteur de travail env. 6,4 m
Traverses oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 120 kg
Longueur échelle 6,09 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 11018
EAN / GTIN 4031405110182
Réf. fabricant 011018
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle pour nettoyer le verre à barreaux en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Fixez le connecteur à l'aide d'un crochet de verrouillage supplémentaire
  • Echelle supérieure avec roulettes et caoutchouc résistant à l'abrasion avec découpe en coin
  • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 120 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 6400 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 6090 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 120 kg
  • Ø de vissage Hauteur du support : 6093 mm
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur extérieure supérieure : 128 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 900 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Largeur extérieure inférieure : 900 mm