Silnik wiertniczy Tyrolit DME32UW 3,2 kW, 110 V – wiercenie rdzeniowe do Ø 350 mm

Nr art.: 11005537
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 3 200 W
Napięcie sieciowe 110 V
Oznaczenie producenta DME32MW; DME32UW
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Ze stołem maszyny tak
Średnica maks., beton 350 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Liczba biegów/stopni 3
Do materiału Mur; aluminium; asfalt; beton; brązy; cegła; ceramika; drewno; granit; kamień; miedź; mosiądz; płytki; stal; stal stopowa; szkło; titan; tworzywa sztuczne; żeliwo
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11005537
EAN / GTIN 9003173215906
Numer producenta 11005537
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Silnik wiertniczy DME32 o mocy 3,2 kW łączy w sobie doskonałą wydajność wiercenia z kompaktową konstrukcją.
  • Mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz całkowicie metalowa obudowa gwarantują wysoką niezawodność.
  • Wbudowany wskaźnik mocy/stanu technicznego oraz pomoc w poziomowaniu zapewniają ponadto łatwą obsługę.
  • 3-biegowa przekładnia w połączeniu z dodatkową regulacją prędkości obrotowej (tryb wiercenia i tryb żelaza) zapewnia optymalną prędkość wiercenia.
  • Silnik wiertniczy DME32 jest dostępny z mocowaniami do stojaków wiertniczych: systemem szybkiego mocowania Modul Drill™ lub płytą uniwersalną.

Zaleta:

  • Nowa, kompaktowa, wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja
  • Różne mocowania stojaków wiertniczych: ModulDrill™ lub płyta uniwersalna
  • Wskaźnik mocy i trybu pracy, pomoc w poziomowaniu oraz wybór trybu wiercenia

Materiał:

  • Niezależnie od materiału