Motores de perforación DME32MW , DME32UW Perforación hasta Ø 350 mm

Número de artículo: 11005537
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Consumo de potencia 3.200 W
Tensión de red 110 V
Denominación del fabricante DME32MW; DME32UW
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Con mesa de máquina sí
Diámetro máx., hormigón 350 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Número de marchas / niveles 3
Para material Mampostería; acero; acero fino; aluminio; asfalto; azulejos; bronce; cerámica; cobre; fundición; granito; hormigón; ladrillo; latón; madera; piedra; plásticos; titan; vidrio
Perforación/avellanado/escariado en hormigón
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con mango adicional

Identificación y clasificación

Número de artículo 11005537
EAN / GTIN 9003173215906
Número del fabricante 11005537
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El motor de perforación DME32 de la clase de potencia de 3,2 kW combina un excelente rendimiento de perforación con un diseño compacto.
  • La protección mecánica y electrónica contra sobrecargas, así como la carcasa totalmente metálica, garantizan una alta fiabilidad.
  • El indicador de potencia/servicio integrado y la ayuda de nivelación también permiten un fácil manejo.
  • La caja de cambios de 3 velocidades, junto con el control de velocidad adicional (modo de perforación y hierro), garantizan una velocidad de perforación óptima.
  • El motor de perforación DME32 está disponible con el sistema de sujeción rápida Modul Drill™ o con placa universal.

Ventaja:

  • Nuevo diseño compacto, robusto y ergonómico
  • Diferentes soportes de columna de taladrado: ModulDrill™ o placa universal
  • Indicador de potencia y servicio, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación

Material:

  • Independiente del material