• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Bohrmotor DME32UW 3,2kW, 110V Kernbohrungen bis Ø 350 mm

Artikel-Nr.: 11005537
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 3 200 W
Netzspannung 110 V
Herstellerbezeichnung DME32MW; DME32UW
Energieversorgung Netzbetrieben
mit Maschinentisch ja
Durchmesser max., Beton 350 mm
Produktart Kernbohrmaschine
Anzahl Gänge / Stufen 3
geeignet für Material Aluminium; Asphalt; Beton; Bronze; Edelstahl; Fliesen; Glas; Granit; Guss; Holz; Keramik; Kunststoffe; Kupfer; Mauerwerk; Messing; Stahl; Stein; Titan; Ziegel
Bohren/ Senken/ Reiben in Beton
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform; mit zusätzlichem Handgriff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11005537
EAN / GTIN 9003173215906
Herstellernummer 11005537
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Der Bohrmotor DME32 in der Leistungsklasse 3,2 kW verbindet ausgezeichnete Bohrleistung mit kompakter Bauweise.
  • Die mechanische und elektronische Überlastsicherung sowie das Vollmetallgehäuse garantieren hohe Zuverlässigkeit.
  • Eingebaute Leistungs-/Serviceanzeige und die Nivellierhilfe ermöglichen zudem eine einfache Bedienung.
  • Das 3-Gang-Getriebe zusammen mit zusätzlicher Drehzahlregelung (An-Bohr- und Eisen-Modus) sorgen für optimale Bohrgeschwindigkeit.
  • Der Bohrmotor DME32 ist mit den Bohrständeraufnahmen Modul Drill™- Schnellspannsystem oder Universalplatte erhältlich.

Vorteil:

  • Neues kompaktes, robustes und ergonomisches Design
  • Verschiedene Bohrständeraufnahmen: ModulDrill™ oder Universalplatte
  • Leistungs- und Serviceanzeige, Nivellierhilfe und Bohrmodus-Auswahl

Werkstoff:

  • Materialunabhängig