Tyrolit Moteurs de carottage DME32UW 3,2kW, 110V Carottage jusqu'au Ø 350 mm

Réf.: 11005537
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
Puissance absorbée 3 200 W
Tension 110 V
Référence fabricant DME32MW; DME32UW
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Avec table de machine oui
Diamètre max., béton 350 mm
Type de produit unité de perçage
Nombre de vitesses / niveaux 3
Pour matériau acier; acier inoxydable; aluminium; asphalte; bois; brique; bronze; béton; carrelage; cuivre; céramique; fonte; granit; laiton; maçonnerie; pierre; plastiques; titan; verre
Perçage/lamage/alésage dans béton
Particularité / Equipement modèle compact; avec poignée supplémentaire

Identification et classification

Référence article 11005537
EAN / GTIN 9003173215906
Réf. fabricant 11005537
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le moteur de forage DME32 de la classe de puissance 3,2 kW allie une excellente performance de forage à une conception compacte.
  • La protection mécanique et électronique contre les surcharges ainsi que le boîtier entièrement métallique garantissent une grande fiabilité.
  • L’affichage intégré de la puissance et du service ainsi que l’aide au nivellement permettent en outre une utilisation facile.
  • La boîte à 3 vitesses, associée à un régulateur de vitesse supplémentaire (mode perçage et fer), assure une vitesse de perçage optimale.
  • Le moteur de perçage DME32 est disponible avec le système de serrage rapide Modul Drill™ ou avec une plaque universelle.

Avantage(s):

  • Nouveau design compact, robuste et ergonomique
  • Différents supports de bâti de perçage: ModuleDrill™ ou plaque universelle
  • Affichage de la puissance et des services, aide au nivellement et sélection du mode de forage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau