Vrtací Motory Dme32Mw , Dme32Uw Jádrové

Artiklové číslo: 11005537
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 3 200 W
Síťové napětí 110 V
Označení výrobce DME32MW; DME32UW
Zásobování energií Síťový provoz
Se stolem stroje ano
Průměr max., beton 350 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka
Počet rychlostních stupňů/stupňů 3
Vhodné pro materiál Zdivo; asfalt; beton; bronz; cihla; dlaždice; dřevo; granit; hliník; keramika; kámen; litina; mosaz; měď; ocel; plasty; sklo; titan; ušlechtilá ocel
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11005537
EAN / GTIN 9003173215906
Číslo výrobce 11005537
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Motorul de găurire DME32 din clasa de putere de 3,2 kW combină performanțele excelente de găurire cu un design compact.
  • Protecția mecanică și electronică la suprasarcină și carcasa complet metalică garantează o fiabilitate ridicată.
  • Indicatorul de putere/service încorporat și ajutorul de nivelare îl fac, de asemenea, ușor de utilizat.
  • Cutia de viteze cu 3 trepte împreună cu controlul suplimentar al vitezei (modul de pornire a găuririi și de călcare) asigură o viteză optimă de găurire.
  • Motorul de găurire DME32 este disponibil cu suporturile de găurire Module Drill™ sistem de prindere rapidă sau placă universală.

Avantaj:

  • Noul design compact, robust și ergonomic
  • Diverse suporturi pentru instalația de foraj: ModulDrill™ sau placă universală
  • Indicator de alimentare și service, ajutor de nivelare și selecție a modului de găurire

Material:

  • Independent de material