Maşină de carotat DME32UW 3,2kW, 110V până la Ø 350 mm

Cod articol.: 11005537
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Putere absorbită 3.200 W
Tensiune de reţea 110 V
Denumirea producătorului DME32MW; DME32UW
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu masa utilajului da
Diametru max., beton 350 mm
Tip produs Maşină de carotat
Număr de intrări/trepte 3
Recomandat pentru material Zidărie; alamă; aluminiu; asfalt; beton; bronz; ceramică; cupru; cărămidă; fontă; granit; gresie; lemn; materiale plastice; oţel superior; oțel; piatră; sticlă; titan
Găurire/ teşire/ alezare beton
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar

Identificare și clasificare

Cod articol 11005537
EAN / GTIN 9003173215906
Număr producător 11005537
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Motorul de găurire DME32 din clasa de putere de 3,2 kW combină performanțele excelente de găurire cu un design compact.
  • Protecția mecanică și electronică la suprasarcină și carcasa complet metalică garantează o fiabilitate ridicată.
  • Indicatorul de putere/service încorporat și ajutorul de nivelare îl fac, de asemenea, ușor de utilizat.
  • Cutia de viteze cu 3 trepte împreună cu controlul suplimentar al vitezei (modul de pornire a găuririi și de călcare) asigură o viteză optimă de găurire.
  • Motorul de găurire DME32 este disponibil cu suporturile de găurire Module Drill™ sistem de prindere rapidă sau placă universală.

Avantaj:

  • Noul design compact, robust și ergonomic
  • Diverse suporturi pentru instalația de foraj: ModulDrill™ sau placă universală
  • Indicator de alimentare și service, ajutor de nivelare și selecție a modului de găurire

Material:

  • Independent de material