{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Oznaczenie producenta | L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar | |
| Kolor | niebieskie; czarny; srebrna | |
| Ciśnienie robocze maks. | 15 bar | |
| Średnica d2 | 10 mm | |
| Długość L | 45,5 mm | |
| Rozmiar d1, Przyłącze do węża | G1/2 cal; G1/2 cal | |
| Średnica wewnętrzna węża | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Przyłącze do węża | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 80 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 109452 | |
| EAN / GTIN | 4047322265799 | |
| Numer producenta | 109452 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |