L-skruekobling »Blå serie« drejelig, G1/2 i./a., maks. 15, Ø 10 mm

Art.-nr.: 109452
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, blå Ensianblå
Producentbetegnelse L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar
Farve blå; sort; sølvfarvet
Driftstryk maks. 15 bar
Diameter d2 10 mm
Længde L 45,5 mm
Størrelse d1, slangetilslutning G1/2 tommer; G1/2 tommer
Diameter, slange, indvendigt 10 mm
Produkttype kobling
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 80 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 109452
EAN/GTIN 4047322265799
Producentnummer 109452
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

L-skruekobling »Blå serie«, drejelig, G 1/2 i./a. til slange-udvendig Ø 10 mm, pmax kortvarigt 15 bar, plast / messing forniklet. Vores serie af hurtigkoblinger i plast eller forniklet messing. Delene kan bruges sammen med plastslanger og plastrør.

Egenskab:

  • L1: 35,5 mm
  • L2: 45,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Serie: Blå serie
  • Medium: Trykluft
  • løsring: Syntetisk materiale
  • Materiale: Plast eller messing, forniklet
  • Tråd 1: G 1/2 IG
  • Tråd 2: G 1/2 AG
  • tætningsmateriale: NBR
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, bilindustri, emballageindustri, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • Anbefalet slange: PU, PA (nylon)
  • til slange-udvendig Ø: 10 mm
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Arbejdstryk maks. kortvarigt: 15 bar