Racor en L «Serie azul» giratorio, G1/2 i./a., máx. 15, Ø 10 mm

Número de artículo: 109452
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, azul Azul genciana
Denominación del fabricante L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar
Color azul; negro; plateado
Presión de funcionamiento máx. 15 bar
Diámetro d2 10 mm
Longitud L 45,5 mm
Tamaño d1, Empalme de manguera G1/2 pul; G1/2 pul
Diámetro tubo flexible interior 10 mm
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Empalme de manguera
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 80 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 109452
EAN / GTIN 4047322265799
Número del fabricante 109452
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en L «Serie azul», giratorio, G 1/2 i./a. para manguera con Ø exterior de 10 mm, pmax breve 15 bar, plástico / latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 35,5 mm
  • L2: 45,5 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • Tema 1: G 1/2 IG
  • Tema 2: G 1/2 AG
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 10 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar