Raccord vissé en L « série bleue » pivotant, G1/2 i./a., max. 15, Ø 10 mm

Réf.: 109452
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, bleu Bleu gentiane
Référence fabricant L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar
Couleur bleu; noir; argent
Pression de service max. 15 bar
Diamètre d2 10 mm
Longueur L 45,5 mm
Taille, raccord G1/2 pouce; G1/2 pouce
Diamètre intérieur flexible 10 mm
Type de produit raccord
Type de raccordement raccord
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 80 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 109452
EAN / GTIN 4047322265799
Réf. fabricant 109452
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide L « série bleue », rotatif, G 1/2 i./a. pour tuyau extérieur Ø 10 mm, pmax temporaire 15 bar, plastique / laiton nickelé. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.

Caractéristique(s):

  • L1: 35,5 mm
  • L2: 45,5 mm
  • Ouv.: 24 mm
  • Série: Série bleue
  • Medium: Air comprimé
  • Lösering: plastique
  • Matériau: Plastique ou laiton nickelé
  • Filetage 1: G 1/2 IG
  • Filetage 2: G 1/2 mâle
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
  • pour Ø extérieur du tuyau: 10 mm
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Pression de service max. brève: 15 bar