Racord în L cu filet „Seria albastră”, rotativ, G1/2 i./a., max. 15, Ø 10 mm

Cod articol.: 109452
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Denumirea producătorului L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar
Culoarea albastru; negru; argintiu
Presiune de funcționare max. 15 bar
Diametru 10 mm
Lungime 45,5 mm
Mărimi, Branşament pentru furtun G1/2 inch; G1/2 inch
Diametrul furtunului în interior 10 mm
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 80 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 109452
EAN / GTIN 4047322265799
Număr producător 109452
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord cu filet în L „Seria albastră”, rotativ, G 1/2 i./a. pentru diametru exterior furtun 10 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic / alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 35,5 mm
  • L2: 45,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Lösering: Plastic
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • Firul 1: G 1/2 IG
  • Firul 2: G 1/2 AG
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 10 mm
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar