Straight push-in bulkhead connector »click-clock«, M15x1

Nr art.: 108740
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Gerade Schott-Steckverbindung »click-clock«
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Długość L 35,7 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny G1/2
Średnica wewnętrzna węża 8 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 80 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 108740
EAN / GTIN 4047322209205
Numer producenta 108740
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Straight push-in bulkhead connector »click-clock«, M15x1, for hose exterior Ø 8 mm, Working pressure -0.99 to 16 bar

Cecha szcz.:

  • L1: 35.7 mm
  • AF: 17 mm
  • Series: click-clock
  • Medium: Compressed air
  • Thread: M15x1.0 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Material: Nickel-plated brass
  • Clamping ring: stainless steel
  • sealing material: NBR
  • Scope of application: Compressed air systems, vacuum
  • Max. working pressure: 16 bar
  • Min. working pressure: -0.99 bar
  • Recommended hose: PA, PU
  • for hose outer diameter: 8 mm
  • Max. operating temperature: 80 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C