Pravokotni Schottov priključek »click-clock« M15x1, 0, cev -A.Ø 8

Št. art.: 108740
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca Gerade Schott-Steckverbindung »click-clock«
Delovni tlak maks. 16 bar
Dolžina 35,7 mm
Velikost, zunanji navoj G1/2 col
Premer cevi znotraj 8 mm
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka zunanji navoj
Temperaturno območje min. −20 °C
Temperaturno območje maks. 80 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 108740
EAN/GTIN 4047322209205
Številka proizvajalca 108740
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotni Schottov priključek »click-clock«, M15x1, 0 za zunanji premer cevi 8, delovni tlak -0, 99 do 16 bar, niklirana medenina. Nadaljnji razvoj naše izjemno uspešne serije hitrih priključkov iz nikljanega medenine. Prednosti nadalje razvite serije so:
  • precej lažje vstavljanje in odstranjevanje cevi, večkrat ponovljivo
  • uporaben tudi za nekalibrirane cevi
  • primerno za vakuumsko delovanje

Lastnosti:

  • L1: 35,7 mm
  • SW: 17 mm
  • Serija: klik-klak
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: M15x1,0 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Material: nikljana medenina
  • Vpenjalni obroč: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,99 barov
  • Priporočena cev: PA, PU
  • za zunanji premer cevi: 8 mm
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C