{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Gerade Schott-Steckverbindung »click-clock« | |
| Pressione di esercizio max. | 16 bar | |
| Lunghezza L | 35,7 mm | |
| Dimensione, Filetto esterno | G1/2 pollici | |
| Diametro del tubo flessibile interno | 8 mm | |
| Tipo di prodotto | Giunto | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno | |
| Intervallo di temperatura min. | -20 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 80 °C | |
| Materiale | ottone |
| Codice articolo | 108740 | |
| EAN / GTIN | 4047322209205 | |
| Codice del produttore | 108740 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |