Conector recto Schott «click-clock» M15x1, 0, tubo -A.Ø 8

Número de artículo: 108740
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Gerade Schott-Steckverbindung »click-clock«
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Longitud L 35,7 mm
Tamaño, Rosca exterior G1/2 pul
Diámetro tubo flexible interior 8 mm
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 80 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 108740
EAN / GTIN 4047322209205
Número del fabricante 108740
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector recto Schott «click-clock», M15x1, 0 para tubo exterior Ø 8, presión de trabajo -0, 99 a 16 bar, latón niquelado. El perfeccionamiento de nuestra exitosa serie de conectores rápidos en latón niquelado. Las ventajas de la serie perfeccionada son:
  • Enchufe y desenchufe mucho más sencillo de la manguera, repetible en múltiples ocasiones.
  • También se puede utilizar con mangueras no calibradas.
  • Apto para funcionamiento al vacío.

Característica:

  • L1: 35,7 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: click-clock
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: M15x1,0 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Material: Latón niquelado
  • Anillo de sujeción: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,99 bar
  • Manguera recomendada: PA, PU
  • para Ø exterior de manguera: 8 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C