{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Gerade Schott-Steckverbindung »click-clock« | |
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Længde L | 35,7 mm | |
| Størrelse d1, udvendigt gevind | G1/2 tommer | |
| Diameter, slange, indvendigt | 8 mm | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | udvendigt gevind | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 80 °C | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 108740 | |
| EAN/GTIN | 4047322209205 | |
| Producentnummer | 108740 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |