Storz coupling, Hose supports, rotating, Storz size 65, I.D. 65

Nr art.: 108293
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 108293
EAN / GTIN 4047322255486
Numer producenta 108293
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Storz coupling, Hose supports, rotating, V4A, Storz size 65, I.D. 65, Operating pressure max. 16 bar, Temp. -15 °C to 200 °C

Cecha szcz.:

  • Length: 99.0 mm
  • Material: Stainless steel V4A
  • Hose LW: 65 mm
  • Storz size: 65
  • sealing material: FKM
  • Clamp spacing: 81 mm
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • Max. operating temperature: 200 °C
  • Min. operating temperature: -15 °C