{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | grå; grøn | |
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Antal fordelertilslutninger | 1 | |
| Diameter d2 | 65 mm | |
| Længde L | 99 mm | |
| Diameter, slange, indvendigt | 65 mm | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | slangetilslutning | |
| Temperaturområde, min. | -15 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 200 °C | |
| Materiale | specialstål |
| Artikelnummer | 108293 | |
| EAN/GTIN | 4047322255486 | |
| Producentnummer | 108293 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |