Raccord Storz, embout, rotatif, ES V4A, taille Storz 65, LW 65

Réf.: 108293
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 108293
EAN / GTIN 4047322255486
Réf. fabricant 108293
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord Storz, embout de tuyau, rotatif, ES V4A, taille Storz 65, LW 65, pression de service max. 16 bar, température de service -15 °C à 200 °C. Série de haute qualité en V4 à l’extérieur. Pour un raccordement rapide et facile des tuyaux flexibles. Manipulation facile et raccordement des deux éléments d’accouplement sans endommager les joints. Plages d’utilisation: Construction d’installations, construction navale, industrie chimique.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 99,0 mm
  • Matériau: Acier inoxydable V4A
  • Tuyau LW: 65 mm
  • Taille Storz: 65
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Espacement des colliers: 81 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Température de fonctionnement min.: -15 °C