Storzova spojka, přípojka, otočná, ES V4A, velikost Storz 65, LW 65

Artiklové číslo: 108293
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 108293
EAN / GTIN 4047322255486
Číslo výrobce 108293
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spojka Storz, hadicová přípojka, otočná, ES V4A, velikost Storz 65, LW 65, provozní tlak max. 16 bar, provozní teplota -15 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní řada z vnějšího materiálu V4. Pro rychlé a bezproblémové spojení hadicových vedení. Snadná manipulace a spojení obou spojovacích prvků bez poškození těsnění. Oblasti použití: Strojírenství, lodní stavitelství, chemický průmysl.

Charakteristika:

  • Délka: 99,0 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Hadice LW: 65 mm
  • Velikost Storz: 65
  • těsnicí materiál: FKM
  • Rozteč svorek: 81 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 200 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C