Acoplamiento Storz, manguito, giratorio, ES V4A, tamaño Storz 65, LW 65

Número de artículo: 108293
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 108293
EAN / GTIN 4047322255486
Número del fabricante 108293
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento Storz, boquilla para manguera, giratorio, ES V4A, tamaño Storz 65, LW 65, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura de servicio de -15 °C a 200 °C. Serie de alta calidad fabricada en V4 en el exterior. Para una conexión rápida y sin problemas de mangueras. Fácil manejo y unión de los dos elementos de acoplamiento sin dañar las juntas. Intervalos de empleo: Construcción de instalaciones, construcción naval, industria química.

Característica:

  • Longitud: 99,0 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Tubo flexible LW: 65 mm
  • Tamaño Storz: 65
  • material de sellado: FKM
  • Espaciado de pinzas: 81 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 200 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -15 °C