Storz blind coupling, Chain, Aluminium, Storz size 110-A

Nr art.: 108266
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Opakowanie luzem
Kolor srebrna
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 0
Długość 133 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Szybkozłącze
Min. zakres temperatury -40 °C
Maks. zakres temperatury 110 °C
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 108266
EAN / GTIN 4047322255011
Numer producenta 108266
Numer L L00970 126214
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Storz blind coupling, Chain, Aluminium, Storz size 110-A, Tappet distance 133 mm, Operating pressure max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • Material: Aluminium
  • Storz size: 110-A
  • sealing material: NBR
  • Clamp spacing: 133 mm
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • Max. operating temperature: 110 °C
  • Min. operating temperature: -40 °C