Cuplaj orb Storz, lanț, aluminiu, dimensiune Storz 110-A, KA 133 mm

Cod articol.: 108266
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu
Presiune de funcționare max. 16 bar
Număr racorduri distribuţie 0
Lungime L 133 mm
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Cuplă rapidă
Interval de temperatură min. -40 °C
Interval de temperatură max. 110 °C
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 108266
EAN / GTIN 4047322255011
Număr producător 108266
L-Număr L00970 126214
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj orb Storz, lanț, aluminiu, dimensiune Storz 110-A, distanță între capete 133 mm, presiune de lucru max. 16 bar, temperatură de lucru -40 °C până la 110 °C. Serie de înaltă calitate, în execuție forjată. Pentru conectarea rapidă și fără probleme a conductelor flexibile. Manevrare ușoară și conectare fără deteriorarea garniturilor de etanșare a celor două elemente de cuplare. Domenii de utilizare: Alimentarea cu apă, construcția de instalații, pompieri.

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Dimensiune Storz: 110-A
  • material de etanșare: NBR
  • Spațiere clemă: 133 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C