{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Emballage | løs | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Antal fordelertilslutninger | 0 | |
| Længde L | 133 mm | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | lynkobling | |
| Temperaturområde, min. | -40 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 110 °C | |
| Materiale | Aluminium |
| Artikelnummer | 108266 | |
| EAN/GTIN | 4047322255011 | |
| Producentnummer | 108266 | |
| L-nummer | L00970 126214 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |