• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 110-A, KA 133 mm

Artikel-Nr.: 108266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Verpackung lose
Farbe silber
Betriebsdruck max. 16 bar
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 0
Länge L 133 mm
Produktart Kupplung
Art Anschluss Schnellkupplung
Temperaturbereich min. -40 °C
Temperaturbereich max. 110 °C
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 108266
EAN / GTIN 4047322255011
Herstellernummer 108266
L-Nummer L00970 126214
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 110-A, Knaggenabstand 133 mm, Betriebsdr. max. 16 bar, Betriebstemperatur -40°C bis 110°C. Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Storz-Größe: 110-A
  • Dichtmaterial: NBR
  • Knaggenabstand: 133 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb