{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Grigio argento | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | argento | |
| Pressione di esercizio max. | 16 bar | |
| Numero di attacchi distributore | 0 | |
| Lunghezza | 133 mm | |
| Tipo di prodotto | Giunto | |
| Tipo di collegamento | Accoppiamento rapido | |
| Intervallo di temperatura min. | -40 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 110 °C | |
| Materiale | Alluminio |
| Codice articolo | 108266 | |
| EAN / GTIN | 4047322255011 | |
| Codice del produttore | 108266 | |
| Numero-L | L00970 126214 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |