Wózek płytowy

Nr art.: 1075
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski kapri
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 250 mm; 50 mm
Szerokość koła/rolki 60 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek płytowy
Maks. nośność 400 kg
Długość płyty 500 mm
Szerokość płyty 200 mm
Szerokość 680 mm
Wysokość 1 430 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1075
EAN / GTIN 4017976010755
Numer producenta 1075
Numer L L90080 550
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych z łopatką z blachy stalowej, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Koła z oponami z pełnej gumy. Piasta na łożyskach rolkowych. 2 rolki podporowe o Ø 50 mm. Do transportu wzdłużnego dużych płyt drewnianych i z tworzyw sztucznych. Dostawa w częściach.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Szerokość łopaty (mm): 200
  • Głębokość kopania (mm): 500
  • Całkowita szerokość (mm): 680
  • Całkowita wysokość (mm): 1430
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60