Diable porte-panneaux

Réf.: 1075
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, bleu Bleu capri
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 250 mm; 50 mm
Largeur roue/roulette 60 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit diable porte-panneaux
Charge admissible max. 400 kg
Longueur bavette 500 mm
Largeur bavette 200 mm
Largeur 680 mm
Hauteur 1 430 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 1075
EAN / GTIN 4017976010755
Réf. fabricant 1075
Article hors catalogue L90080 550
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tube d'acier avec bavette en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Roues à bandage caoutchouc , moyeu à roulement à rouleaux. 2 galets de maintien Ø 50 mm. Pour le transport longitudinal de panneaux en bois et en plastique de grande surface.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 400
  • Largeur bavette (mm): 200
  • Prof. bavette (mm): 500
  • Largeur totale (mm): 680
  • Hauteur totale (mm): 1430
  • Type de pneu: Caoutchouc
  • Roues (mm): 250 x 60