{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň RAL | RAL 5007 | |
| Povrchová úprava | práškovo nanášané | |
| Farebný odtieň, modrá | Kapri modrá | |
| Materiál | oceľový plech | |
| Farba | modrá | |
| Počet kolies/koliesok | 4 hod. | |
| Vonkajší priemer kolesa/kolieska | 250 mm; 50 mm | |
| Šírka kolesa/kolieska | 60 mm | |
| Materiál kolesa/kolieska | celogumové | |
| Rozsah použitia | Prepravný vozík | |
| Druh produktu | dosková rudla | |
| Nosnosť | 400 kg | |
| Dĺžka plochy lopaty | 500 mm | |
| Šírka plochy lopaty | 200 mm | |
| Šírka | 680 mm | |
| Výška | 1 430 mm | |
| Pojazdné | áno |
| Číslo položky | 1075 | |
| EAN/GTIN | 4017976010755 | |
| Číslo výrobcu | 1075 | |
| Číslo L | L90080 550 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |