Vogn til plademateriale

Art.-nr.: 1075
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Belægning pulverlakeret
Farvetone, blå Capriblå
Materiale stålplade
Farve blå
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 250 mm; 50 mm
Bredde, hjul/rulle 60 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype plattevogn
Bæreevne, maks. 400 kg
Længde, bladets overflade 500 mm
Bredde, klingeoverflade 200 mm
Bredde 680 mm
Højde 1.430 mm
mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1075
EAN/GTIN 4017976010755
Producentnummer 1075
L-nummer L90080 550
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrørskonstruktion med stålpladespand, pulverlakeret blå RAL 5007. Hjul med massive gummidæk. Nav med rullelejer. 2 støttevalser 50 mm Ø. Til transport i længderetningen af store træ- og plastplader. Leveres adskilt.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 400
  • Skovlbredde (mm): 200
  • Skovldybde (mm): 500
  • Samlet bredde (mm): 680
  • Samlet højde (mm): 1430
  • Dæk: massivt gummi
  • Hjulstørrelse (mm): 250 x 60