{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor RAL | RAL 5007 | |
| Revestimento | com pintura a pó | |
| Cor, azul | Azul Capri | |
| Material | chapa de aço | |
| Cor | azul | |
| Número de rodas/rolos total | 4 un. | |
| Diâmetro exterior da roda/rolo | 250 mm; 50 mm | |
| Largura da roda/rolo | 60 mm | |
| Material da roda/rolo | Borracha maciça | |
| Área de aplicação | Carro de transporte | |
| Tipo de produto | carrinho para placas | |
| Capacidade de carga | 400 kg | |
| Comprimento da área da pá | 500 mm | |
| Largura da área da pá | 200 mm | |
| Largura | 680 mm | |
| Altura | 1 430 mm | |
| Deslocável | sim |
| Número do artigo | 1075 | |
| EAN/GTIN | 4017976010755 | |
| Número do fabricante | 1075 | |
| Número L | L90080 550 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |