{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, azul | Azul capri | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | azul | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 250 mm; 50 mm | |
| Anchura rueda | 60 mm | |
| Material rueda | Caucho macizo | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | Carretilla para tableros | |
| Capacidad de carga máx. | 400 kg | |
| Longitud superficie de la pala | 500 mm | |
| Anchura superficie de la pala | 200 mm | |
| Anchura | 680 mm | |
| Altura | 1.430 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 1075 | |
| EAN / GTIN | 4017976010755 | |
| Número del fabricante | 1075 | |
| Número L | L90080 550 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |