{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schmutzfänger | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Złoty | |
| Ciśnienie robocze maks. | 20 bar | |
| Liczba przyłączy rozdzielacza | 3 | |
| Szerokość | 48 mm | |
| Długość L | 70 mm | |
| Rodzaj produktu | Rozdzielacz | |
| Liczba elementów | 1 szt. | |
| Typ połączenia | Złącze gwintowane | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 110 °C | |
| Materiał | mosiądz | |
| Norma | ISO 228 |
| Numer artykułu | 105691 | |
| EAN / GTIN | 4047322394734 | |
| Numer producenta | 105691 | |
| Numer L | L00970 123973 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |